配管 掃除 ワイヤー ブラシのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
117件の「配管 掃除 ワイヤー ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 ブラシ」、「排水 管 洗浄 ブラシ」、「排水詰まり ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)ランキング1位
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプクリーナー カクダイランキング2位
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプブラシ インダストリーコーワランキング3位
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適材質ワイヤー軸径(Φmm)5線径(Φmm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ コジットランキング4位
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。セット内容1本入材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチールサイズ(cm)直径3×71
1個
679税込747
当日出荷

チューブブラシ用接棒 野宮産業ランキング5位
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
寸法(Φmm)4長さ(mm)600材質スチールワイヤー
1本
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付きワイヤー径(Φmm)9
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂質量(kg)0.546TKG品番9-1314-0301TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
2,298税込2,528
当日出荷

パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質鋼、ABS樹脂
1個
3,490税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
529税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)バネ鋼ねじ2分ネジ(1/4インチ)寸法(Φmm)6材質(ねじ部)スチールワイヤー
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質直径(Φmm)先端箇所:約22、先端以降:約9取扱説明書(1.1MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500関連資料(0.06MB)ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
950税込1,045
当日出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
1個
5,298税込5,828
翌々日出荷

汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消! 排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。 S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。 流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。 5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレンブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30質量(g)46全長(m)約1.2
1個
1,198税込1,318
当日出荷

完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール寸法(mm)20×20×710質量(g)100
1個
759税込835
当日出荷

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに材質鋼、ABS樹脂ワイヤー径(Φmm)6取扱説明書(1.6MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品スパナ材質
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)